IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1 Zoll, lang zöllige Ausführung 2.1/4 Zoll

Artikel-Nr.: 653202 2.1/4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 2.1/4 Zoll
    Antriebs-Vierkant 1 Zoll
    ⌀ abtriebsseitig 62 mm
    Länge 100 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
    für den Maschineneinsatz geeignet ja
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 653202 2.1/4
    EAN / GTIN 4062406318611
    Herstellernummer 653202 2.1/4

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung.
    Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.

    Werkstoff:

    Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

    Hinweis:

    Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb