{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 32 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 49 mm | |
Länge | 95 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 652200 32 | |
EAN / GTIN | 4045197215802 | |
Herstellernummer | 652200 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/4 Zoll lang, Schlüsselweite: 32mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF 32.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar
CHF 20.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 49 mm | 49 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja |
Länge | 95 mm | 56 mm |
Schlüsselweite | 32 mm | 32 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |