{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 3121 | |
ganze Länge | 60 mm | |
Abtriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | |
Oberfläche | brüniert | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Schnellwechselkupplung |
Artikelnummer | 651660 60 | |
EAN / GTIN | 4991644385058 | |
Herstellernummer | 14444AL |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
IMPACT-Schnellwechselkupplung, 1/2 Zoll, ganze Länge: 60mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 62.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar
CHF 40.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
ganze Länge | 60 mm | 60 mm |
Norm | DIN 3121 | DIN 3121 |
Oberfläche | brüniert | brüniert |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | Chrom-Molybdän-Stahl |
Produktart | Schnellwechselkupplung | Schnellwechselkupplung |