{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 8 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ antriebseitig | 25 mm | |
Länge | 75 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 651310 8 | |
EAN / GTIN | 4045197215369 | |
Herstellernummer | 651310 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
IMPACT-Schraubendrehereinsatz, 6-kant, 1/2 Zoll, Sechskant: 8mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
43 Stück sofort lieferbar
CHF 12.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 10.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF 16.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 3/8 Zoll | 1/2 Zoll |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja | ja |
Länge | 75 mm | 50 mm | 75 mm |
Sechskant | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |