{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 19 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 27,2 mm | |
Länge | 110 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 651240 19 | |
EAN / GTIN | 4991644359424 | |
Herstellernummer | 14145PM-110 19MM |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/2 Zoll dünnwandig, mit Kunststoffhülse 19 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 28.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
73 Stück sofort lieferbar
CHF 7.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 9.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
238 Stück sofort lieferbar
CHF 13.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
31 Stück sofort lieferbar
CHF 20.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 27,2 | 28,7 | 29 | 30 | 29 |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja | ja | ja | ja |
Länge | 110 | 38 | 38 | 78 | 78 |
Schlüsselweite | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |