{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 22 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 32 mm | |
Länge | 38 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 651000 22 | |
EAN / GTIN | 4045197214942 | |
Herstellernummer | 651000 22 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 22mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
36 Stück sofort lieferbar
CHF 9.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 12.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
39 Stück sofort lieferbar
CHF 15.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 24.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 32 mm | 32,5 mm | 32 mm | 32,5 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja | ja | ja |
Länge | 38 mm | 38 mm | 78 mm | 78 mm |
Schlüsselweite | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |