IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/8 Zoll, lang zöllige Ausführung 7/8 Zoll

Artikel-Nr.: 650202 7/8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 7/8 Zoll
    Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
    ⌀ abtriebsseitig 30 mm
    Länge 65 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
    für den Maschineneinsatz geeignet ja
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 650202 7/8
    EAN / GTIN 4062406313319
    Herstellernummer 650202 7/8

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung.
    Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.

    Werkstoff:

    Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb