{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 14 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 21,5 mm | |
Länge | 30 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 650135 14 | |
EAN / GTIN | 4045197336262 | |
Herstellernummer | 650135 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/8 Zoll mit Magnet, Schlüsselweite: 14mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 8.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 6.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 10.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 14.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 21,5 mm | 21 mm | 21 mm | 21,5 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja | ja | ja |
Länge | 30 mm | 30 mm | 65 mm | 55 mm |
Schlüsselweite | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |