IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 10mm

Artikel-Nr.: 650100 10
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 10 mm
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
⌀ abtriebsseitig 16 mm
Länge 30 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
für den Maschineneinsatz geeignet ja
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 650100 10
EAN / GTIN 4045197214645
Herstellernummer 650100 10

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.
Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 10mm

IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 10mm

auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  6.25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF  6.95
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF  10.15
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF  13.20
⌀ abtriebsseitig 16 mm 16,5 mm 16 mm 16,5 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll 3/8 Zoll 3/8 Zoll 3/8 Zoll
für den Maschineneinsatz geeignet ja ja ja ja
Länge 30 mm 30 mm 65 mm 55 mm
Schlüsselweite 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb