IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/4 Zoll Surface Drive 8 mm

Artikel-Nr.: 650035 8
Rabatt
6.75 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2025
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 8 mm
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Norm DIN 3121; DIN 3129
⌀ abtriebsseitig 12,5 mm
Länge 23 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive
Werkstoff Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche brüniert
für den Maschineneinsatz geeignet ja
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 650035 8
Herstellernummer 12410M 8MM

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121. Mit Schrauben und Muttern schonendem Profil ähnlich AS-Drive Profil.

Norm:

DIN 3129

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb