Verlängerung, 1 Zoll 410 mm

Artikel-Nr.: 648000 410
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 410 mm
Antriebs-Vierkant 1 Zoll
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 648000 410
EAN / GTIN 4018754013463
Herstellernummer 16010002

Beschreibung

Ausführung:

Außenvierkante nach DIN 3120-B 25 mit federndem Stift, Innenvierkante nach DIN 3120-D 25 mit Bohrung.

Norm:

DIN 3123-B 25

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Steckschlüsseleinsätze.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb