Knarrenkopf 1 Zoll ohne Griff

Artikel-Nr.: 647500
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1 Zoll
Norm DIN 3122
ganze Länge 185 mm
Zähnezahl 36
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche verchromt
Knarrenkopf Breite 70 mm
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 647500
EAN / GTIN 4018754013500
Herstellernummer 16110000

Beschreibung

Ausführung:

Umschaltbar für Rechts- und Linksgang (36 Zähne); Griff und Knarrenkopf geteilt. Die Verschleißteile sind austauschbar (Ersatzteil-Sortiment Nr. 647610).

Norm:

DIN 3122-D 25

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Steckschlüsseleinsätze.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb