6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 3/4 Zoll, Sechskant: 14mm

Artikel-Nr.: 644800 14
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 14 mm
Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll
⌀ antriebseitig 34,7 mm
Länge 80 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 644800 14
EAN / GTIN 4018754009282
Herstellernummer 05050014

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet. Innenvierkant nach DIN 3120-D 20 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 3/4 Zoll, Sechskant: 14mm

6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 3/4 Zoll, Sechskant: 14mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar
CHF  45.85
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF  21.40
⌀ antriebseitig 34,7 mm 36 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher
Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll 3/4 Zoll
Länge 80 mm 78 mm
Sechskant 14 mm 14 mm
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb