{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 41 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 56 mm | |
Länge | 64 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 644550 41 | |
EAN / GTIN | 4045197561060 | |
Herstellernummer | 644550 41 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll 41 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 16.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 33.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 56 mm | 57,1 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll |
Länge | 64 mm | 85 mm |
Schlüsselweite | 41 mm | 41 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |