{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 36 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 49,5 mm | |
Länge | 60 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 644500 36 | |
EAN / GTIN | 4018754008810 | |
Herstellernummer | 05010036 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll, Schlüsselweite: 36mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
47 Stück sofort lieferbar
CHF 27.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
CHF 12.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 11.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 27.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 49,5 mm | 48 mm | 50 mm | 50,8 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | 1/2 Zoll | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll |
Länge | 60 mm | 50 mm | 58 mm | 85 mm |
Norm | DIN 3124 | |||
Schlüsselweite | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |