{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX60 | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Profilmaß A | 13,2 mm | |
⌀ antriebseitig | 25 mm | |
Länge | 55 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 643620 TX60 | |
EAN / GTIN | 4045197562579 | |
Herstellernummer | 643620 TX60 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schraubendreher-Einsatz für Torx®, 1/2 Zoll TX60
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 10.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 15.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 25 | 22,5 |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 1/2 |
Länge | 55 | 60 |
Torx®-Profil | TX60 | TX60 |
Profilmaß A | 13,2 | 13,2 |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |