Vielzahn-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang M10

Artikel-Nr.: 642913 M10
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schrauben Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
⌀ antriebseitig 22 mm
Länge 140 mm
Abtriebsprofil Vielzahn-Schraubendreher
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 642913 M10
EAN / GTIN 4062406235567
Herstellernummer 642913 M10

Beschreibung

Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach DIN 3120.

Verwendung:

Für XZN-Schrauben.

Norm:

DIN 2324

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Vielzahn-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang  M10

Vielzahn-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang M10

auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  10.60
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
9.25 CHF
CHF  4.70
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF  9.00
⌀ antriebseitig 22 mm 22 mm 22 mm
Abtriebsprofil Vielzahn-Schraubendreher Vielzahn-Schraubendreher Vielzahn-Schraubendreher
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll 1/2 Zoll 1/2 Zoll
für Schrauben M10 M
Länge 140 mm 60 mm 55 mm
Oberfläche verchromt
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb