{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Schrauben | M12 | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ antriebseitig | 24 mm | |
Länge | 60 mm | |
Abtriebsprofil | Vielzahn-Schraubendreher | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642850 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197562432 | |
Herstellernummer | 642850 M12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Vielzahn-Schraubendreher-Einsatz, kurz, 1/2 Zoll, für Schrauben: M12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
10.05 CHF
CHF 5.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
11.25 CHF
CHF 5.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 9.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 11.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 24 mm | 24 mm | 22 mm | 22 mm |
Abtriebsprofil | Vielzahn-Schraubendreher | Vielzahn-Schraubendreher | Vielzahn-Schraubendreher | Vielzahn-Schraubendreher |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
für Schrauben | M12 | M12 | M12 | |
Länge | 60 mm | 140 mm | 55 mm | 140 mm |
Oberfläche | verchromt | |||
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |