{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 7/8 Zoll | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 29,9 mm | |
Länge | 41 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642232 7/8 | |
EAN / GTIN | 4062406310219 | |
Herstellernummer | 642232 7/8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 7/8Zoll
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 9.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 8.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 8.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 5.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 10.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 19.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 29,9 mm | 30 mm | 30 mm | 29,9 mm | 32,2 mm | 32,2 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 1/2 Zoll | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll |
Länge | 41 mm | 31 mm | 31 mm | 41 mm | 50 mm | 90 mm |
Schlüsselweite | 7/8 Zoll | 7/8 Zoll | 7/8 Zoll | 7/8 Zoll | 7/8 Zoll | 7/8 Zoll |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |