6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll 9 mm

Artikel-Nr.: 642200 9
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Werkstoff: HPQ®-Hochleistungsstahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 9 mm
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Norm DIN 3124
⌀ abtriebsseitig 13,7 mm
Länge 38 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Werkstoff HPQ®-Hochleistungsstahl
Oberfläche über Nickel verchromt
mit AS-Drive-Profil ja
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 642200 9
EAN / GTIN 4018754005819
Herstellernummer 03030009

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach DIN 3120.
Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten. Kein Rutschen über die Schraubenecken, Schraubenköpfe und -Muttern werden geschont. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche. AS-Drive Profil.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb