{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 1/2 Zoll | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 19,1 mm | |
Länge | 38 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642122 1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406311711 | |
Herstellernummer | 642122 1/2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 1/2Zoll
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 3.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 6.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 17.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 10.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 77 mm |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | |||
Schlüsselweite | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |