Verlängerung, 1/2 Zoll „Wobble-Drive“, ganze Länge: 130mm

Artikel-Nr.: 641134 130
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Vierkant mit Wobble-Fix: mit Schwenkwinkel

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 130 mm
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Vierkant mit Wobble-Fix mit Schwenkwinkel
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 641134 130
EAN / GTIN 4018754091164
Herstellernummer 13010007

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.
„Blindes“ Zusammenstecken durch versenkte Innenvierkante und angekuppte Außenvierkante. Schwenkwinkel bis 15° nach jeder Seite möglich.

Norm:

Außenvierkant nach DIN 3120-A 12,5 mit federnder Kugel; Innenvierkant nach DIN 3120-C 12,5 mit Rillen.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb