Knarre durchsteckbar, 1/2 Zoll 1/2

Artikel-Nr.: 640520 1/2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
    ganze Länge 270 mm
    Zähnezahl 30
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 640520 1/2
    EAN / GTIN 4024089002782
    Herstellernummer 00050011082

    Beschreibung

    Ausführung:

    Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.
    Mit Durchsteckvierkant für Rechts- und Linksanzug. Mit 2-Komponenten-Griff.

    Norm:

    Außenvierkant nach DIN 3120-A 12,5 mit federnder Kugel.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Passend für:

    Handbetätigte Einsätze.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb