Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 32-teilig, Typ: 6

Artikel-Nr.: 639066 6
Kopieren
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 8-34

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 32
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 8-34 mm
Länge 454 mm
Breite 253 mm
Höhe 64 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 639066 6
Kopieren
EAN / GTIN 4018754261109
Kopieren
Herstellernummer 91332368
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 − M22 und für Innen-Torx® mit Gewinde M5 − M14.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 18 St. Nr. 642200 Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Schraubendrehereinsätze für Torx®: 8 St. ähnlich Nr. 643650 Gr. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Quergriff: 1 St. Nr. 641300 Gr. 300
Verlängerungen: 3 St. Nr. 641000 Gr. 75; 130; 255
Kardangelenk: 1 St. Nr. 641600 Gr. 1/2
Knarre: 1 St. Nr. 640100 Gr. 1/2
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb