{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl Teile | 31 | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel | 8-32 mm | |
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel | 4-14 mm | |
Länge | 454 mm | |
Breite | 253 mm | |
Höhe | 64 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schraubendreher | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 638016 6 | |
EAN / GTIN | 4018754260805 | |
Herstellernummer | 96031239 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 31-teilig, Typ: 6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar
CHF 554.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF 430.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schraubendreher |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Anzahl Teile | 31 | 32 |
Höhe | 64 mm | 61 mm |
Länge | 454 mm | 510 mm |
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel | 4-14 mm | 4-14 mm |
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel | 8-32 mm | 8-34 mm |