Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 23-teilig, Typ: 12

Artikel-Nr.: 637818 12
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel: 10-34

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 23
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel 10-34 mm
Verpackung ABS-Kunststoffbox
Länge 407 mm
Breite 227 mm
Höhe 62 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 637818 12
EAN / GTIN 4062406230838
Herstellernummer 637818 12
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Mit 12-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 642120.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 − M22.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze: 17 St. Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Quergriff: 1 St. 641320
Verlängerungen: 3 St. Nr. 641020 Gr. 75; 130; 255
Kardangelenk: 1 St. Nr. 641620
Knarre: 1 St. Nr. 640190
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb