Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 23-teilig, Typ: 6

Artikel-Nr.: 637812 6
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 10-34
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 23
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 10-34 mm
Verpackung ABS-Kunststoffbox
Länge 510 mm
Breite 294 mm
Höhe 61 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Füllgrad einer Schublade in G 8×20
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 637812 6
EAN / GTIN 4062406061333
Herstellernummer 637812 6

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten PUR-Schaumeinlage sicher und jederzeit griffbereit gehalten.
Mit 6-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 642229.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 − M22.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze: 17 St. Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Quergriff: 1 St. 641329
Verlängerungen: 3 St. Nr. 641029 Gr. 75; 130; 255
Kardangelenk: 1 St. Nr. 641629
Knarre: 1 St. Nr. 640025
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Hinweis:

Das Sortiment bietet zusätzlich Platz für 4 St. Kleinteilebehälter Nr. 951251 Gr. 2×3/1 oder 2 St. Nr. 951251 Gr. 2×6/1 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 23-teilig, Typ: 6

Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 23-teilig, Typ: 6

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF  323.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF  194.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  240.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF  214.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  132.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  173.50
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll 1/2 Zoll 1/2 Zoll 1/2 Zoll 1/2 Zoll 1/2 Zoll
Anzahl Teile 23 12 16 23 12 16
Breite 294 mm 176 mm 294 mm 227 mm 227 mm 227 mm
Höhe 61 mm 52 mm 61 mm 62 mm 62 mm 62 mm
Länge 510 mm 357 mm 510 mm 407 mm 407 mm 407 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 10-34 mm 10-24 mm 10-34 mm 10-34 mm 10-24 mm 10-34 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb