Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 21-teilig, Typ: 6

Artikel-Nr.: 637716 6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 8-32

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 21
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 8-32 mm
Verpackung Kunststoffbox mit Aufsteller / Ablageschale
Länge 340 mm
Breite 180 mm
Höhe 58 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 637716 6
EAN / GTIN 3662424005206
Herstellernummer SXL.DBOX1

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Staubgeschützte Teleskop-Umschaltknarre. Ausziehbar von 264 – 397 mm Länge in 8 Stufen.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 − M32.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 17 St. Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Winkelverlängerung: 1 St. 8°; 130 mm
Verlängerung: 1 St. 250 mm
Kardangelenk: 1 St.
Knarre: 1 St.
Aufbewahrung in: Kunststoffbox mit Haltefunktion

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 21-teilig, Typ: 6

Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 21-teilig, Typ: 6

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF  354.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF  373.50
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll 1/2 Zoll
Anzahl Teile 21 29
Breite 180 mm 294 mm
Höhe 58 mm 61 mm
Länge 340 mm 510 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 8-32 mm 8-34 mm
Produktart Steckschlüssel Steckschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb