6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll 8 mm

Artikel-Nr.: 637620 8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sechskant 8 mm
    Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
    ⌀ antriebseitig 19 mm
    Länge 46 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 637620 8
    EAN / GTIN 4045197163547
    Herstellernummer 637620 8

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach DIN 3120.
    Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, blank.

    Norm:

    DIN 7422

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Hinweis:

    GARANT und HOLEX 6-kant-Schraubendreher-Einsätze auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (GARANT: Nr. 637632; HOLEX: Nr. 637622).

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll  8 mm

    6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll 8 mm

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    11 Stück sofort lieferbar
    CHF  6.95
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    39 Stück sofort lieferbar
    CHF  8.20
    ⌀ antriebseitig 19 19
    Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher
    Antriebs-Vierkant 3/8 3/8
    Länge 46 46
    Sechskant 8 8
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb