{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 6 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
⌀ antriebseitig | 17,5 mm | |
Länge | 107 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637609 6 | |
EAN / GTIN | 4062406062835 | |
Herstellernummer | 637609 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll lang, mit Haltekugel, Sechskant: 6mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
201 Stück sofort lieferbar
CHF 14.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 23.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 17,5 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Länge | 107 mm | 75 mm |
Sechskant | 6 mm | 6 mm |
unisolierte Klingenlänge | 16 mm | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |