12-kant-Einsatz 3/8 Zoll, lang zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 1/4Zoll

Artikel-Nr.: 637322 1/4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1/4 Zoll
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
⌀ abtriebsseitig 10,1 mm
Länge 64 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 637322 1/4
EAN / GTIN 4062406311315
Herstellernummer 637322 1/4

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


12-kant-Einsatz 3/8 Zoll, lang zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 1/4Zoll

12-kant-Einsatz 3/8 Zoll, lang zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 1/4Zoll

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  9.75
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  6.75
⌀ abtriebsseitig 10,1 mm 10,1 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel 12-kant-Steckschlüssel
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll 3/8 Zoll
Länge 64 mm 25,5 mm
Schlüsselweite 1/4 Zoll 1/4 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb