{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 18 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 24,5 mm | |
Länge | 64 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637320 18 | |
EAN / GTIN | 4045197556691 | |
Herstellernummer | 637320 18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll lang, Schlüsselweite: 18mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 10.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 6.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 24,5 mm | 24,5 mm |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Länge | 64 mm | 27 mm |
Schlüsselweite | 18 mm | 18 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |