{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 17 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 23,4 mm | |
Länge | 27 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637229 17 | |
EAN / GTIN | 4062406061166 | |
Herstellernummer | 637229 17 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
6-kant-Einsatz 3/8 Zoll 17 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
26 Stück sofort lieferbar
CHF 6.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
73 Stück sofort lieferbar
CHF 5.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/8 | 3/8 |
Länge | 27 | 27 |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 |
Oberfläche | verchromt | verchromt |
Schlüsselweite | 17 | 17 |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |