{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 5/16 Zoll | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 11,8 mm | |
Länge | 25,5 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637222 5/16 | |
EAN / GTIN | 4062406311193 | |
Herstellernummer | 637222 5/16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kant-Einsatz 3/8 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 5/16Zoll
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 4.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 4.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 6.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 3.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 10.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 11,8 mm | 11,9 mm | 11,8 mm | 11,9 mm | 11,9 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Länge | 25,5 mm | 24,8 mm | 25,5 mm | 24,8 mm | 50 mm |
Schlüsselweite | 5/16 Zoll | 5/16 Zoll | 5/16 Zoll | 5/16 Zoll | 5/16 Zoll |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |