12-kant-Einsatz 3/8 Zoll 7 mm

Artikel-Nr.: 637000 7
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 7 mm
    Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
    ⌀ abtriebsseitig 10,5 mm
    Länge 24 mm
    Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 637000 7
    EAN / GTIN 4018754001903
    Herstellernummer 02010007

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach DIN 3120.
    Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten mit Schrauben und Muttern schonendem AS-Drive Profil. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche.

    Norm:

    DIN 3124

    Werkstoff:

    HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb