Satz Schraubendreher-Einsätze für Torx®, 3/8 Zoll-Vierkant, 9-teilig 3/8

Artikel-Nr.: 634837 3/8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Teile 9
    Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
    Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 634837 3/8
    EAN / GTIN 4062406235338
    Herstellernummer 634837 3/8

    Beschreibung

    Verwendung:

    Für Innen-Torx®-Schrauben mit Gewinde M2,5 − M8.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Lieferumfang:

    Schraubendrehereinsätze für Torx®: 9 St. (48 mm lang) Gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb