{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 8100 SB VDE 1 | |
Anzahl Teile | 17 | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel | 6-19 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | |
Verpackung | Textilfalttasche, Klettverschluss | |
Länge | 300 mm | |
Breite | 180 mm | |
Höhe | 60 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 633995 6 | |
EAN / GTIN | 4013288190970 | |
Herstellernummer | 05004970001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant VDE-isoliert 17-teilig, Typ: 6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 485.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
CHF 204.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 240.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 126.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Breite | 180 mm | 147 mm | 176 mm | 174 mm |
Höhe | 60 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Länge | 300 mm | 257 mm | 357 mm | 357 mm |
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel | 6-19 mm | 8-19 mm | 8-22 mm | 8-22 mm |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel |