Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 19-teilig 6

Artikel-Nr.: 633916 6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 8-22

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Teile 19
    Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
    Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 8-22 mm
    Länge 322 mm
    Breite 134 mm
    Höhe 57 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
    Schlüsselweiten-Maße metrisch
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 633916 6
    EAN / GTIN 4018754260737
    Herstellernummer 96023132

    Beschreibung

    Ausführung:

    Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
    Mit 6-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 637200.

    Verwendung:

    Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 − M14.

    Werkstoff:

    Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

    Lieferumfang:

    Steckschlüsseleinsätze: 14 St. Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
    Quergriff: 1 St. Nr. 635700
    Verlängerungen: 2 St. Nr. 635400 Gr. 75; 240
    Kardangelenk: 1 St. Nr. 636200
    Knarre: 1 St. Nr. 635000
    Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb