Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 19-teilig 12

Artikel-Nr.: 633912 12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
  • Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel: 8-22
  • Füllgrad einer Schublade in G: 6×14

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
    Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel 8-22 mm
    Verpackung ABS-Kunststoffbox
    Länge 357 mm
    Breite 176 mm
    Höhe 45 mm
    Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel
    Füllgrad einer Schublade in G 6×14
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 633912 12
    EAN / GTIN 4062406060749
    Herstellernummer 633912 12

    Beschreibung

    Ausführung:

    Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
    Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten PUR-Schaumeinlage sicher und jederzeit griffbereit gehalten.
    Mit 12-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 637029.

    Verwendung:

    Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 − M14.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Lieferumfang:

    Steckschlüsseleinsätze: 14 St. Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
    Quergriff: 1 St. Nr. 635729
    Verlängerungen: 2 St. Nr. 635429 Gr. 75; 240
    Kardangelenk: 1 St. Nr. 636229
    Knarre: 1 St. Nr. 635025
    Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb