Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 15-teilig 12

Artikel-Nr.: 633812 12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
  • Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel: 8-19
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium
  • Füllgrad einer Schublade in G: 5×10

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel 8-19 mm
Werkstoff Chrom-Vanadium
Verpackung ABS-Kunststoffbox
Länge 257 mm
Breite 147 mm
Höhe 45 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel
Oberfläche verchromt
Füllgrad einer Schublade in G 5×10
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 633812 12
EAN / GTIN 4062406060725
Herstellernummer 633812 12

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten PUR-Schaumeinlage sicher und jederzeit griffbereit gehalten.
Mit 12-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 637029.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 − M12.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze: 11 St.
Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Verlängerungen: 2 St. Nr. 635429 Gr. 75; 240
Kardangelenk: 1 St. Nr. 636229
Knarre: 1 St. Nr. 635025
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb