Haptoprene-Quergriff, 1/4 Zoll 1/4

Artikel-Nr.: 633022 1/4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
ganze Länge 160 mm
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff Griff Haptoprene
Oberfläche vernickelt und verchromt
mit Auswerfer nein
mit QuickRelease nein
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 633022 1/4
EAN / GTIN 4067263982197
Herstellernummer 633022 1/4

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformter Quergriff mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt.
Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.

Norm:

Außenvierkante nach DIN 3120-A 6,3 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb