Feinzahnknarre umschaltbar, 1/4 Zoll, Typ: 1/4

Artikel-Nr.: 632365 1/4
Rabatt
77.60 CHF
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
ganze Länge 120 mm
Zähnezahl 80
Arbeitswinkel 4,5 Grad
Oberfläche verchromt
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 632365 1/4
EAN / GTIN 3662424092138
Herstellernummer R.181
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.
Mit innovativer Umrichtersteuerung, direkt am Griff positioniert, Arbeitswinkel 4,5°.

Norm:

Außenvierkante nach DIN 3120-A 6,3 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, polierte Ausführung.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb