Feinzahnknarre umschaltbar, 1/4 Zoll mit Auswerfer QuickRelease 1/4

Artikel-Nr.: 632355 1/4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
ganze Länge 117 mm
Zähnezahl 80
Arbeitswinkel 4,5 Grad
Oberfläche verchromt
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 632355 1/4
EAN / GTIN 4018754235902
Herstellernummer 11111020

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.
Mit Auswerfer und Umschalthebel für Rechts- und Linksgang, Arbeitswinkel 4,5°.

Norm:

Außenvierkante nach DIN 3120-A 6,3 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb