6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll, mit Kugelkopf lang 4 mm

Artikel-Nr.: 631743 4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 4 mm
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
⌀ antriebseitig 12 mm
Länge 100 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Ausführung lang
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
mit Kugelkopf ja
mit Haltering nein
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631743 4
EAN / GTIN 4062406235123
Herstellernummer 631743 4

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll, mit Kugelkopf lang 4 mm

6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll, mit Kugelkopf lang 4 mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
27 Stück sofort lieferbar
CHF  9.65
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
29 Stück sofort lieferbar
CHF  11.20
⌀ antriebseitig 12 mm 12,5 mm
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll 1/4 Zoll
Länge 100 mm 100 mm
mit Kugelkopf ja ja
Sechskant 4 mm 4 mm
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb