{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 3/16 Zoll | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 7,9 mm | |
Länge | 50 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631452 3/16 | |
EAN / GTIN | 4062406310974 | |
Herstellernummer | 631452 3/16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
12-kant-Einsatz 1/4 Zoll, lang zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 3/16Zoll
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 9.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 13.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 7,9 mm | 7,9 mm |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Länge | 50 mm | 50 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schlüsselweite | 3/16 Zoll | 3/16 Zoll |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |