6-kant-Gelenk-Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll 8 mm

Artikel-Nr.: 631270 8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 8 mm
    Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
    ⌀ abtriebsseitig 11,7 mm
    Länge 34 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 631270 8
    EAN / GTIN 4991644004058
    Herstellernummer 2440M 8mm

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb