{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 1/2 Zoll | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 17,6 mm | |
Länge | 24,8 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 630932 1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406309671 | |
Herstellernummer | 630932 1/2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
12-kant-Einsatz 1/4 Zoll zöllige Ausführung 1/2 Zoll
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 4.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 15.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 2.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 11.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Länge | 24,8 mm | 50 mm | 24,8 mm | 50 mm |
Oberfläche | verchromt | verchromt | verchromt | verchromt |
Schlüsselweite | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |