Steckschlüssel-Sortiment, 1/4 Zoll-Vierkant 11-teilig, Anzahl Teile: 11

Artikel-Nr.: 630372 11
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 5,5-14

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 11
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 5,5-14 mm
Verpackung Kunststoffbox
Länge 125 mm
Breite 65 mm
Höhe 33 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 630372 11
EAN / GTIN 3662424080722
Herstellernummer RXPICO
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Vorteil:

  • Durch die geringe Bauhöhe besonders für enge Arbeitssituationen geeignet.
  • bis zu 50% Platzeinsparung gegenüber herkömmlichen Produkten.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M3 – M8.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 10 St. Gr. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Knarre: 1 St.
Aufbewahrung in: Kunststoffbox

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb