Ausführung:
Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Verwendung:
Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 − M8 und für Innensechskantschrauben mit Gewinde M4 − M10.
Für Pozidriv- und Phillipsschrauben mit Gewinde M2 − M6, Schlitzschrauben mit Gewinde M2 − M4
und für Innen-Torx®-Schrauben mit Gewinde M2,5 − M8.
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
Lieferumfang:
Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 13 St. Nr.
631020 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
6-kant BITS C 6,3: 4 St. ähnlich Nr.
675240 Gr. 3; 4; 5; 6
BITS für Phillips C 6,3: 3 St. ähnlich Nr.
675310 Gr. 1/25; 2/25; 3/25
Pozidriv-BITS C 6,3: 3 St. ähnlich Nr.
675320 Gr. 1/25; 2/25; 3/25
Schlitz-BITS C 6,3: 3 St. ähnlich Nr.
675250 Gr. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
BITS für Torx® C 6,3: 7 St. ähnlich Nr.
675340 Gr. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Quergriff: 1 St. ähnlich Nr.
633029Steckgriff: 1 St. ähnlich Nr.
632829Verlängerungen: 2 St. Nr.
632420 Gr. 50; 100
Kardangelenk: 1 St. Nr.
633520Knarre: 1 St. Nr.
632300 mit Auswerfer
Kupplungsschaft E 6,3: 1 St. ähnlich Nr.
675020 Gr. 6,3K für 1/4 Zoll BITS C 6,3
Verbindungsschaft: 1 St. Nr.
650005 Gr. 2 Sechskant-Kupplung E 6,3 1/4 Zoll − Vierkant 1/4 Zoll
Verbindungsstück für Bits: 1 St. Nr.
676800 1/4 Zoll Vierkant-Einsatz - Sechskant-Schlüsselhilfe 1/4 Zoll
Aufbewahrung in: Stahlblechkasten