Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 41-teilig, Typ: SD

Artikel-Nr.: 630325 SD
Rabatt
239.50 CHF
Preis gültig bis zum 31.12.2024
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Schlüsselweiten-Bereich Surfacedrive: 4-14
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-6
  • 6-kant Steckschlüssel Profil: Surfacedrive
  • Vierkant mit Wobble-Fix: mit Schwenkwinkel

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 41
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich Surfacedrive 4-14 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 3-6 mm
6-kant Steckschlüssel Profil Surfacedrive
Vierkant mit Wobble-Fix mit Schwenkwinkel
Verpackung ABS-Kunststoffbox mit Schnellverschluss
Länge 257 mm
Breite 147 mm
Höhe 45 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive; Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Füllgrad einer Schublade in G 5×10
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630325 SD
EAN / GTIN 4062406060282
Herstellernummer 630325 SD

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
System-Box aus nahezu unzerbrechlichem ABS-Kunststoff mit integrierten Scharnieren und neuartigem, bedienungsfreundlichem Schnellverschluss. Alle Werkzeuge werden in einer speziell ausgeformten PUR-Schaumeinlage sicher und jederzeit griffbereit gehalten.
Das Surface Drive Profil wirkt direkt auf die Flächen der Muttern und Schrauben, empfindliche Kanten werden geschont. Auch Zwischenmaße (wie z. B. zöllige Schrauben) und abgenutzte Schrauben können mit dem Surface Drive Profil angezogen bzw. gelöst werden. Die Wobble-Fix Verlängerungen lassen einen Schwenkwinkel zu und können durch Einrasten festgestellt werden.
Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten PUR-Schaumeinlage sicher und jederzeit griffbereit gehalten.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 − M8 und für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 − M10.
Für Pozidriv- und Phillipsschrauben mit Gewinde M2 − M6, Schlitzschrauben mit Gewinde M2 − M4
und für Innen-Torx®-Schrauben mit Gewinde M2,5 − M8.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant, Surface Drive: 13 St. Nr. 631225 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Bits, C 6,3, für Innen-Sechskant: 4 St. ähnlich Nr. 675240 Gr. 3; 4; 5; 6
Bits, C 6,3, für Phillips: 3 St. ähnlich Nr. 675310 Gr. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, C 6,3, für Pozidriv: 3 St. ähnlich Nr. 675320 Gr. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, C 6,3, für Schlitz: 3 St. ähnlich Nr. 675250 Gr. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
Bits, C 6,3, für Innen-Torx®: 6 St. ähnlich Nr. 675340 Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Quergriff: 1 St. Nr. 633029 Gr. 116
Steckgriff: 1 St. 632829 Gr. 146
Verlängerungen „Wobble-Fix“: 2 St. 632519 Gr. 50; 100
Kardangelenk: 1 St. Nr. 633529 Gr. 1/4
Knarre: 1 St. Nr. 632025 Gr. 1/4 mit Auswerfer
Kupplungsschaft E 6,3: 1 St. ähnlich Nr. 675020 Gr. 6,3K, für 1/4 Zoll Bits C 6,3
Verbindungsschaft: 1 St. Bit-Schaft E 6,3 − Vierkant 1/4 Zoll
Verbindungsstück für Bits: 1 St. ähnlich Nr. 676800, 1/4 Zoll Vierkant-Einsatz - Bit-Aufnahme 1/4 Zoll
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 41-teilig, Typ: SD

Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 41-teilig, Typ: SD

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar
239.50 CHF
CHF  161.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
219.00 CHF
CHF  150.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF  187.50
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive; Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben 6-kant-Steckschlüssel; Steckschlüssel für TORX®-Schrauben; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben 6-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll 1/4 Zoll 1/4 Zoll
Breite 147 mm 147 mm 174 mm
Höhe 45 mm 45 mm 47 mm
Länge 257 mm 257 mm 357 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 3-6 mm 3-8 mm 3-6 mm
Produktart Steckschlüssel Steckschlüssel Steckschlüssel

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb